Beli pneumatic air impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  2. TONE Hexagonal Bit Socket Impact Long (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp269.900

    TONE Hexagonal Bit Socket Impact Long (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Overall Length: 150 mm
    • Square Drive: 12.7 mm (1/2 inch)
    • Accessories: Pin, O-ring
  3. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  4. TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.899.900

    TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -By integrating the hammer and hammer pin with the pinless mechanism, efficiency is good, weight reduction and powerful torque are realized because direct striking power is transmitted to the anvil.-For attachment/detachment of wheels of passenger cars and truck, various maintenance of construction machinery.
  5. TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  6. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  7. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  8. Tapmatic Dual Action Cutting Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  9. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  10. SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    SATA Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    - Maximum output torque of 2900 N·m, maximum bolt tightening capacity of M33 (S50 socket).- Suitable for the removal and installation of tires of large passenger vehicles as well as the removal, installation and repair of large mechanical equipment.- Main parts made through the vacuum thermal treatment and ultra-low temperature quenching, featuring high hardness, toughness and wear resistance and long service life.- Easy and flexible to use, greatly reducing the labor intensity- 8inch output shaft (01132) suitable for removal and installation of tires of large passenger vehicles- 2inch output shaft (01132S) suitable for operation in a confined space- Air tools warranty- Warranty scope- Subject to the regulations specified in the following Section inchNon-warranty scopeinch, all air tools marked with SATA trademark are provided with a 3-month warranty period from the date of purchase, and during normal use, if the functions are impaired, they can be repaired or even replaced at the SATA designated service center for free. The repaired or replaced ones are still covered under this warranty within the remaining warranty period.- Non-warranty scope- The air tools without the SATA trademark are not covered under free warranty. Any damage caused by abnormal use is not covered under free warranty.- The wears caused by the product fatigue due to continuous use are not covered under free warranty.- The repair or unauthorized disassembly by non-SATA designated service center, or the damage caused by use of non-SATA parts are not covered under free warranty.- If the product has rust, plating peeling off, surface scratches, or broken plastic handles after use, it will not be repaired or replaced under warranty.- If the product warranty card fails to be provided within the specified time, the product will not be repaired or replaced under free warranty.- About replacement or repair- The user shall fill in the “SATA Air Tools Warranty Card Receiptinch completely within one month from the date of purchasing the SATA air tools (namely, 30 days from the date on the proof of purchase, the date of postmark on the product parcel sent at the time of purchase shall prevail), and post it together with a copy of a valid proof of purchase to SATA. Overdue shall be deemed as waiver of warranty.- For the product damaged during the warranty period, please bring the original or copy of the proof of purchase to the nearest SATA designated service center for free repair and even replacement.- Service and counsel- If you do not understand the warranty clauses of the SATA air tools, or you are not satisfied with the services provided at the designated service center, you can contact SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd.: (021) 6061 1919 or 400 820 3885, 800 820 3885- Interpretation right- SATA Tools (Shanghai) Co., Ltd. reserves the interpretation right of above clauses.
  11. Maestro Wall Clock 3429-15 (Jam Dinding)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Maestro Wall Clock 3429-15 (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 34.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Movement: Precise D365 SW Sweep
  12. Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp159.900

  13. TONE Impact Hexagon Socket
    39%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Impact Hexagon Socket
    Deskripsi:
    -Magnet is attached to the tip.-It can be used for power tools such as impact wrenches.-Pin, O-ring
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Total Length: 60mm
    • Accessories: Pin, O-ring
  14. TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  15. TONE Air Impact Wrench, Short Type
    Mulai

    Rp6.799.900

    TONE Air Impact Wrench, Short Type
    atribut:
    • Air Connection Port: Rc1/4 (PT1/4)
    • Insertion Angle (mm): 12.7
    • Maximum Output Torque (N m): (Rotate right) 610, (Rotate left) 700
    • Air Consumption (L/minute): 845 (0degree C, 0.1MPa), 127 (20degree C, 0.62MPa)
    • Air hose inner Diameter (Φmm): More than 10
    • Applicable bolt diameter: (Reference) M20
    • Dimensions (mm): 184x108x63
    • Direction of Rotation: Left and right
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • TRUSCO Number: 835-8627
    • Weight (kg): 1
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
Daftar Harga pneumatic air impact wrench Terbaru October 2026
TONE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.799.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TONE Hexagonal Bit Socket Impact Long (Mata Sock Hexagonal)Rp269.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.899.900
TEKIRO Air Impact Wrench Anvil Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TORA Air Impact Wrench Kit (Kunci Sok Angin)Rp799.900
Unoair Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.399.900
Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)